Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Displayport 1.4 Kabel, 2.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Displayport 1.4 Kabel, 2.0m
Equip Displayport 1.4 Kabel, 2.0m
Equip Displayport 1.4 Kabel, 2.0m
Equip Displayport 1.4 Kabel, 2.0m
Equip Displayport 1.4 Kabel, 2.0m
Equip Displayport 1.4 Kabel, 2.0m
Artikel-Nr.:
     C2822-119252
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119252
EAN/GTIN:
     4015867223857
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Das equip® DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel , das für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt wurde. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gewicht:
120 g
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
128 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HDCP:
Ja
Display Stream Compression (DSC):
Ja
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Bandbreite:
32400 MB/s
Plug:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Kabeltyp:
Rundkabel
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
170 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.