Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Displayport 1.4 Kabel, 10m, 8K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Displayport 1.4 Kabel, 10m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Kabel, 10m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Kabel, 10m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Kabel, 10m, 8K/60Hz
Equip Displayport 1.4 Kabel, 10m, 8K/60Hz
Artikel-Nr.:
     C2822-119256
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119256
EAN/GTIN:
     4015867233832
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Das equip® DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel , das für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt wurde. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Tiefe:
13 mm
Höhe:
10000 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
550 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
15 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
570 g
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Display Stream Compression (DSC):
Ja
Kabelmaterial:
Kupfer
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Bandbreite:
32400 MB/s
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
490 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.