Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 119342 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 119342 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
Equip 119342 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2822-119342
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119342
EAN/GTIN:
     4014619514793
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das equip® High Speed HDMI Kabel mit Ethernet liefert nicht nur ein hervorragendes Audio- und Video Erlebnis sondern bietet auch die Möglichkeit Datenströme bidirektional zu übertragen. Verbinden Sie Ihre HDMI Geräte und Bildschirme mit diesem Kabel und Sie können mit Leichtigkeit Online Videos geniesen. Darüber hinaus wird der neuste HDMI-Standard 3D über HDMI unterstützt.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Tiefe:
10 mm
Höhe:
2000 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
97.5 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
100.5 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
3D:
Ja
Dolby-Technologie:
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
HDCP:
Ja
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Bandbreite:
340 MHz
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmaterial:
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.