Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 124320 Kabeladapter HDB15 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 124320 Kabeladapter HDB15 Silber
Equip 124320 Kabeladapter HDB15 Silber
Artikel-Nr.:
     C2822-124320
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     124320
EAN/GTIN:
     4015867214206
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Anschluss 1:
HDB15
Anschluss 2:
HDB15
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Adapter-Typ:
VGA
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
0.06 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
37 g
Breite:
18.2 mm
Tiefe:
12.65 mm
Höhe:
31.11 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.