Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 125122 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 125122 Steckdose Weiß
Equip 125122 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-125122
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125122
EAN/GTIN:
     4015867130568
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
65 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
39 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
42 g
Anzahl Anschlüsse:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.