Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 125293 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 125293 Patch Panel 1U
Equip 125293 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-125293
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125293
EAN/GTIN:
     4015867457207
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
  • Telefonverteilerfeld
    - ungeschirmt
    - Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel
    - Cat. 3
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
500 mm
Paketgewicht:
1300 g
Anzahl Anschlüsse:
50
unterstütze Kabeltypen:
Cat3
Breite:
44 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
1043 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.