Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 25-Port Cat.3 RJ45 ISDN Patch Panel, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 25-Port Cat.3 RJ45 ISDN Patch Panel, hellgrau
Equip 25-Port Cat.3 RJ45 ISDN Patch Panel, hellgrau
Equip 25-Port Cat.3 RJ45 ISDN Patch Panel, hellgrau
Equip 25-Port Cat.3 RJ45 ISDN Patch Panel, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C2822-125296
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125296
EAN/GTIN:
     4015867207482
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel

Das equip® ISDN Patch Panel ist ein 19 " 1HE Telefonverteiler, der das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards geeignet sind. Außerdem ist jeder Port mit der Portnummer zur Erkennung markiert.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Material:
Metall
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Anzahl Anschlüsse:
25
Stecker:
RJ-45
unterstütze Kabeltypen:
Cat3
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
483 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
44.5 mm
Gewicht:
1050 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.