Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 125298 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 125298 Patch Panel 1U
Equip 125298 Patch Panel 1U
Equip 125298 Patch Panel 1U
Equip 125298 Patch Panel 1U
Equip 125298 Patch Panel 1U
Equip 125298 Patch Panel 1U
Equip 125298 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-125298
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125298
EAN/GTIN:
     4015867207505
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 25 port
isdn patchpanel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1200 g
Anzahl Anschlüsse:
24
Stecker:
RJ-45
unterstütze Kabeltypen:
Cat3
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
483 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
1050 g
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.