Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 125561 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 125561 Steckdose Weiß
Equip 125561 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-125561
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125561
EAN/GTIN:
     4015867137499
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
-Universal AP-Gehäuse. -reinweiss RAL 9003 für equip Unterputzdosen Artikelnr.: 125725, 125762, 125761.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
Cat.5e, Cat.6
Material:
ABS Synthetik
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Gewicht:
56 g
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.