Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 125579 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 125579 Keystone-Modul
Equip 125579 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C2822-125579
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125579
EAN/GTIN:
     4015867176573
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat6
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
15 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
85 g
Breite:
15 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
75 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.