Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 125596 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 125596 Keystone-Modul
Equip 125596 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C2822-125596
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125596
EAN/GTIN:
     4015867176597
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchse cat6a
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
0.04 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
150 g
Breite:
17.1 mm
Tiefe:
21.2 mm
Höhe:
35.2 mm
Gewicht:
148 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Produktfarbe:
Silber
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.