Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 125775 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 125775 Steckdose RJ-45 Weiß
Equip 125775 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-125775
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125775
EAN/GTIN:
     4015867162217
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
Breite:
80 mm
Tiefe:
38.2 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
170 g
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
89 mm
Verpackungshöhe:
245 mm
Paketgewicht:
180 g
Warentarifnummer (HS):
85366990
Buchsen-Typ:
RJ-45
Anzahl Fassungen:
2
Netzwerk-Kabel Kategorie:
6a
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.