Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Universal-Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Universal-Abisolierwerkzeug
Equip Universal-Abisolierwerkzeug
Artikel-Nr.:
     C2822-129407
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     129407
EAN/GTIN:
     4015867227770
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Das Equip Universal-Abisolierwerkzeug ist robust und kostengünstig und eignet sich sowohl für Flach- als auch für Rundkabel sowohl UTP / STP als auch mehradrige Kabel mit einem Außendurchmesser von 3,5 - 9 mm. Außerdem ist es mit einer Einstellschraube für Kabel in verschiedenen Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Abmantelwerkzeug
Produktfarbe:
Grau
Kabeldurchmesser (min.):
3.2 mm
Kabeldurchmesser (max.):
9.5 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
235 mm
Höhe des Versandkartons:
600 mm
Verpackungsbreite:
94 mm
Verpackungstiefe:
22 mm
Verpackungshöhe:
212 mm
Paketgewicht:
66 g
Breite:
56 mm
Tiefe:
16.6 mm
Höhe:
107 mm
Gewicht:
46 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.