Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 133460 Audiokarte USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 133460 Audiokarte USB
Equip 133460 Audiokarte USB
Equip 133460 Audiokarte USB
Equip 133460 Audiokarte USB
Equip 133460 Audiokarte USB
Artikel-Nr.:
     C2822-133460
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133460
EAN/GTIN:
     4015867222751
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Der USB Typ-C Audio-Konverter 133460 von equip® ist ein nützlicher, kompakter und tragbarer Adapter zum Anschluss von 3,5mm Audiogeräten wie Kopfhörer, Soundbars und Mikrofone an den USB Typ-C Port eines Ultrabooks, Notebooks, Tablets oder unterstütztem Android-Smartphones. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von schlanken, kompakten Laptops und Notebooks wird die Anzahl der externen Anschlüsse begrenzt, so dass anloge Audioschnittstellen obsolet werden. Unser Audio-Konverter überwindet diese Herausforderung auf einfache und funktionelle Weise.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
470 mm
Gewicht:
200 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
26 mm
Verpackungshöhe:
214 mm
Paketgewicht:
400 g
Hostschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Mikrofon-Eingang:
Ja
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapterkabel, Soundkarte, adapter klinke usb, adapter klinke, soundkarte usb, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.