Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip OTG-Adapter für USB-C 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip OTG-Adapter für USB-C 3er Pack
Equip OTG-Adapter für USB-C 3er Pack
Equip OTG-Adapter für USB-C 3er Pack
Artikel-Nr.:
     C2822-133475
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133475
EAN/GTIN:
     4015867225653
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Mit dem verschiedenen OTG-Adapter 133475 USB-C 3 können Sie USB-Mobilgeräte und Laptops vom Typ C über ein Micro-USB-Kabel aufladen und synchronisieren. Der kompakte Adapter ist tragbar genug, um als Tablet-Zubehör mitgeführt zu werden, und reduziert die Anzahl der Kabel, die Sie mit sich herumtragen müssen, um alle Ihre Mobilgeräte aufzuladen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Ursprungsland:
China
Plug:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anschluss 1:
USB C, USB C, USB A
Anschluss 2:
USB A, Micro-USB, USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
15 g
Gewicht:
12.9 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.