Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 135420 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 135420 Drahtverbinder Silber
Equip 135420 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     C2822-135420
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     135420
EAN/GTIN:
     4015867571811
Weitere Informationen:
Gewicht:
63 g
Breite:
34.9 mm
Tiefe:
23.95 mm
Höhe:
62.8 mm
Produktfarbe:
Silber
Material:
ABS Synthetik
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
29 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.