Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 135426 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 135426 Patch Panel 1U
Equip 135426 Patch Panel 1U
Equip 135426 Patch Panel 1U
Equip 135426 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-135426
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     135426
EAN/GTIN:
     4015867223079
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
ABS Synthetik, Stahl
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
500 mm
Paketgewicht:
761 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Anzahl Anschlüsse:
24
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
AWG Kabelgröße:
22/26
Warentarifnummer (HS):
85371098
Ursprungsland:
China
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
85.3 mm
Gewicht:
631 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.