Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 147942 Audio-Splitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 147942 Audio-Splitter Schwarz
Equip 147942 Audio-Splitter Schwarz
Equip 147942 Audio-Splitter Schwarz
Equip 147942 Audio-Splitter Schwarz
Equip 147942 Audio-Splitter Schwarz
Equip 147942 Audio-Splitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-147942
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     147942
EAN/GTIN:
     4015867204931
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Verlängerung
Das equip® 3,5mm Headset Splitter Y-Kabel ist mit einer 4-poligen 3.5mm Klinkenbuchse und zwei 3,5mm Stereo Klinkensteckern ausgestattet. Damit schließen Sie ihr 4-poliges Apple® oder CCMP kompatibles Mobil-Headset an einem herkömmlichen PC- oder Laptop-Audio Ein- und Ausgang an. Perfekt geeignet um Ihr gewohntes Headset für Online-Gaming, Skype® oder anderen Chat-Anwendungen zu benutzen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.13 m
Breite:
7 mm
Dicke:
7 mm
Gewicht:
13 g
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
0.08 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
10 g
Breite des Versandkartons:
33 mm
Höhe des Versandkartons:
39 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
3.5 mm
Anschluss 2:
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl:
1
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.