Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 156146007 LWL-Steckverbinder SC Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 156146007 LWL-Steckverbinder SC Beige
Equip 156146007 LWL-Steckverbinder SC Beige
Artikel-Nr.:
     C2822-156146007
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     156146007
EAN/GTIN:
     4015867193877
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
Weitere Informationen:
Breite:
25.5 mm
Tiefe:
27.8 mm
Höhe:
9.35 mm
Gewicht:
5 g
Anzahl der Verbinder:
2
Verbindungstyp:
SC
Produktfarbe:
Beige
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
0.1 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.