Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 187323 Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 187323 Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Equip 187323 Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Equip 187323 Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Equip 187323 Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C2822-187323
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     187323
EAN/GTIN:
     4015867207826
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Breite:
7.7 mm
Tiefe:
200000 mm
Höhe:
7.7 mm
Außendurchmesser:
7.5 mm
Gewicht:
11000 g
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
360 mm
Paketgewicht:
11200 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
200 m
Kabelstandard:
Cat7
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe:
Orange
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial:
Kupfer
AWG Kabelgröße:
23
Frequenz:
1000 MHz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CPR, CE
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.