Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 187331 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 187331 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Equip 187331 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C2822-187331
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     187331
EAN/GTIN:
     4015867207918
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Breite:
7.7 mm
Tiefe:
500000 mm
Höhe:
7.7 mm
Außendurchmesser:
7.7 mm
Gewicht:
55200 g
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
570 mm
Paketgewicht:
60400 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
500 m
Kabelstandard:
Cat7
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe:
Orange
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial:
Kupfer
AWG Kabelgröße:
23
Frequenz:
1000 MHz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CPR, CE
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,96*
€ 961,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,21*
€ 954,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,19*
€ 924,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,12*
€ 845,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.