Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 218130 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 218130 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 218130 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 218130 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-218130
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     218130
EAN/GTIN:
     4015867158951
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • Rändelschrauben zur einfachen Befestigung
    - Vergoldete Kontakte für eine bestmögliche Verbindung
    - Folienschirmung
    - Farbe: schwarz
    - Verpackung: equip blister
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
300 g
Verpackungsbreite:
157 mm
Verpackungstiefe:
63 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
197 x 157 x 63 mm
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.