Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 225442 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 225442 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Equip 225442 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-225442
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     225442
EAN/GTIN:
     4015867143995
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
3000 mm
Außendurchmesser:
5.6 mm
Gewicht:
85 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
60 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
3 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
100 MHz
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN 50288, TIA/EIA-568-c.2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patch kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.