Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Equip 235324 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 235324 Patch Panel 1U
Equip 235324 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-235324
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     235324
EAN/GTIN:
     4015867154106
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
-Farbig codierte Klemmen nach EIA/TIA 568A/B. -Krone Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel -RJ45 Ports (nummeriert + Beschriftungsfeld). -Stahlblechgehäuse 1 HE. -Farbe: schwarz. -Verpackung: equip White Box. -UL zertifiziert.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Zertifizierung:
ANSI/TIA/EIA 568
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
43 mm
Verpackungshöhe:
505 mm
Paketgewicht:
580 g
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Anzahl Anschlüsse:
24
Stecker:
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
44 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
29 mm
Gewicht:
550 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.