Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Kabellose komfort-maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Kabellose komfort-maus
Equip Kabellose komfort-maus
Equip Kabellose komfort-maus
Equip Kabellose komfort-maus
Equip Kabellose komfort-maus
Artikel-Nr.:
     C2822-245111
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245111
EAN/GTIN:
     4015867227244
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Mit dieser optischen Maus haben Sie ein komfortables Werkzeug für Ihren Computer mit Scrollrad für extrem flüssiges Scrollen. Dank des ergonomischen Designs und der gummierten Oberfläche bietet sie überlegenen Griff und Komfort. Die Maus kann sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
95 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Breite:
59 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
98 mm
Gewicht:
6.7 g
Energiequelle:
Batterien
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batteriekapazität:
300 mAh
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
2
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Zertifizierung:
CE, RoHS
Batteriekapazität:
300 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.