Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C Kompakte Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C Kompakte Maus
Equip USB-C Kompakte Maus
Equip USB-C Kompakte Maus
Equip USB-C Kompakte Maus
Artikel-Nr.:
     C2822-245116
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245116
EAN/GTIN:
     4015867236680
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die Equip 245116 USB-C Kompaktmaus ist ein elegantes und tragbares Zeigegerät, das für moderne Konnektivitätsanforderungen entwickelt wurde. Mit einer USB-C-Schnittstelle gewährleistet sie Kompatibilität mit einer Vielzahl zeitgemäßer Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones.

Diese kompakte Maus ist speziell für berufstätige Personen und Einzelpersonen entwickelt, die Wert auf Portabilität legen. Ihr kleiner Formfaktor ermöglicht es, sie leicht in eine Laptoptasche oder Hosentasche zu stecken und bietet somit eine praktische Lösung für diejenigen, die eine zuverlässige Maus benötigen, ohne dabei Platz in ihrem Reisegepäck zu opfern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
8471607200
Breite des Versandkartons:
343 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Verpackungsbreite:
126 mm
Verpackungstiefe:
81 mm
Verpackungshöhe:
41 mm
Paketgewicht:
83.5 g
Breite:
109.2 mm
Tiefe:
61.2 mm
Höhe:
35.1 mm
Gewicht:
65 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Kabellänge:
1.5 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.