Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Kabelgebundene USB Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Kabelgebundene USB Tastatur
Equip Kabelgebundene USB Tastatur
Equip Kabelgebundene USB Tastatur
Equip Kabelgebundene USB Tastatur
Equip Kabelgebundene USB Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2822-245212
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245212
EAN/GTIN:
     4015867223789
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
keyboard
Diese Kabelgebundene aus USB-Tasstatur ist ein essenzieller Begleiter zu Hause oder im Büro. Müheloses Plug-and-Play ermöglicht einfache, nahtlose Leistung mit Ihren Geräten. Die Standardtastatur verfügt über ein komplettes Set von 105 Soft-Touch-Tasten für exaktes, komfortables Tippen. Dies ist eine großartige für zu Hause oder das Büro, bietet viele Stunden Komfort und Nutzerfreundlichkeit – ob beim Arbeiten oder Spielen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 139 x 24 mm
Tastaturgewicht:
400 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Portuguesisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
157 mm
Verpackungstiefe:
29 mm
Verpackungshöhe:
448 mm
Paketgewicht:
540 g
Kabellänge:
1.35 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.