Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Stereo-Headset mit Stummschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Stereo-Headset mit Stummschaltung
Equip Stereo-Headset mit Stummschaltung
Equip Stereo-Headset mit Stummschaltung
Equip Stereo-Headset mit Stummschaltung
Equip Stereo-Headset mit Stummschaltung
Artikel-Nr.:
     C2822-245304
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245304
EAN/GTIN:
     4015867225080
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das 245304 ist ein komfortables Stereo-Headset zur Nutzung zuhause oder im Büro; es liefert ausgezeichnete Klangqualität beim Musikhören, Spielen, Chatten, bei Internettelefonie (VoIP) und Videokonferenzen. Das vielseitige Headset ist mit flachem Kabel (1.8 Meter lang) mit integriertem Lautstärkeregler und flexiblem Mikrofon ausgestattet.
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
85 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Verpackungsbreite:
162 mm
Verpackungstiefe:
56 mm
Verpackungshöhe:
192 mm
Paketgewicht:
133 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.