Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-Headset
Equip USB-Headset
Equip USB-Headset
Equip USB-Headset
Artikel-Nr.:
     C2822-245305
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245305
EAN/GTIN:
     4015867225097
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Dieses 245305 USB-Headset ist ein komfortables Stereoheadset, mit dem Sie zu Hause oder im Büro Musik hören, spielen, chatten und Videokonferenzen abhalten können. Dieses Headset kommt mit einem flexiblen Mikrofon und einem 1.8 Meter langen Kabel.
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
97 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Verpackungsbreite:
162 mm
Verpackungstiefe:
56 mm
Verpackungshöhe:
192 mm
Paketgewicht:
151 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Schnellstartübersicht:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Mikrofon-Typ:
Boom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.