Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245341 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 245341 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Equip 245341 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Equip 245341 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Equip 245341 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Equip 245341 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     C2822-245341
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das USB-Tisch-Mikrofon equip® 245341 ist ein hochleistungsfähiges Mikrofon mit Ein-/Ausschalter und Stativständer, bietet herausragend klare und natürliche Sprachwiedergabe. Geeignet für Discord, Heimkino, Chats, Podcasts, Skype, Aufzeichnungen, Sprache, Instant Messaging, Gaming, Singen, Konferenzen usw. Das Produkt ist außerdem ein Plug-and-Play-Gerät. Weder Treiber noch separate Stromversorgung erforderlich.
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
38 mm
Mikrofongewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
87 mm
Verpackungstiefe:
43 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
230 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Plug:
Ja
Befestigungstyp:
Tisch
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85181000
Desktop-Ständer:
Ja
Typ:
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-30 dB
Mikrofon-Frequenz:
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
2200 Ohm
Mikrofonhalter:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.