Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245550 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 245550 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245550 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245550 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245550 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245550 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-245550
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245550
EAN/GTIN:
     4015867222027
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
250 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung:
3500 W
Stromstärke (maximal):
16 A
Anzahl der AC-Ausgänge:
3 AC-Ausgänge
Breite:
165 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
280 g
Kabellänge:
1.5 m
Unterstützte Positionierung:
Indoor
Ein-/Ausschalter:
Ja
AC-Steckertypen:
Typ F
Stromstecker-Typ:
Type F (CEE 7/4)
Kerngröße:
1.5 mm²
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.