Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245552 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 245552 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Equip 245552 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Equip 245552 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Equip 245552 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Equip 245552 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-245552
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245552
EAN/GTIN:
     4015867222041
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
250 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
Breite:
320 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
350 g
Kabellänge:
1.5 m
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ein-/Ausschalter:
Ja
AC-Steckertypen:
Typ F
Stromstecker-Typ:
Type F (CEE 7/4)
Kerngröße:
1.5 mm²
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.