Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245554 Verlängerungskabel 1,8 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 245554 Verlängerungskabel 1,8 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245554 Verlängerungskabel 1,8 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245554 Verlängerungskabel 1,8 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245554 Verlängerungskabel 1,8 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245554 Verlängerungskabel 1,8 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245554 Verlängerungskabel 1,8 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Equip 245554 Verlängerungskabel 1,8 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-245554
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245554
EAN/GTIN:
     4015867222065
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
250 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung:
3500 W
Stromstärke (maximal):
16 A
Anzahl der AC-Ausgänge:
5 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Breite:
340 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
480 g
Kabellänge:
1.8 m
Unterstützte Positionierung:
Indoor
Ein-/Ausschalter:
Ja
AC-Steckertypen:
Typ F
Stromstecker-Typ:
Type F (CEE 7/4)
Kerngröße:
1.5 mm²
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.