Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 252232 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m ST Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 252232 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m ST Gelb
Equip 252232 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m ST Gelb
Equip 252232 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m ST Gelb
Artikel-Nr.:
     C2822-252232
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     252232
EAN/GTIN:
     4015867176917
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
36.67 g
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
ST
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OS2
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.