Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 252236 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m ST Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 252236 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m ST Gelb
Equip 252236 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m ST Gelb
Equip 252236 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m ST Gelb
Artikel-Nr.:
     C2822-252236
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     252236
EAN/GTIN:
     4015867176948
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
108 g
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
109.38 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
ST
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OS2
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.