Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 25224107 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m ST Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 25224107 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m ST Türkis
Equip 25224107 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m ST Türkis
Artikel-Nr.:
     C2822-25224107
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     25224107
EAN/GTIN:
     4015867193495
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
31 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
27 g
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
ST
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM3
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.