Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 25224307 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m ST Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 25224307 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m ST Türkis
Equip 25224307 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m ST Türkis
Artikel-Nr.:
     C2822-25224307
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     25224307
EAN/GTIN:
     4015867193518
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
48 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
15 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
46 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
ST
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM3
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.