Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 25224607 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m ST Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 25224607 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m ST Türkis
Equip 25224607 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m ST Türkis
Artikel-Nr.:
     C2822-25224607
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     25224607
EAN/GTIN:
     4015867193532
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
108 g
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
109.38 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
ST
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM3
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.