Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 253321 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SC Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 253321 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SC Orange
Equip 253321 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SC Orange
Artikel-Nr.:
     C2822-253321
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     253321
EAN/GTIN:
     4015867115893
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Stecker:
SC/SC
Kern-/Verkleidungsdurchmesser:
62.5/125 µm
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
SC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Orange
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM1
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Einführungsverlust:
0.5 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.