Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 254233 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC ST Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 254233 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC ST Gelb
Equip 254233 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC ST Gelb
Artikel-Nr.:
     C2822-254233
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     254233
EAN/GTIN:
     4015867176825
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
42 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
15 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
46 g
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OS2
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Einführungsverlust:
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.