Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 254237 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m LC ST Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 254237 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m LC ST Orange
Equip 254237 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m LC ST Orange
Artikel-Nr.:
     C2822-254237
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     254237
EAN/GTIN:
     4015867178287
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
147 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
159 g
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
REACH
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Orange
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OS2
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus, Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.