Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 254331 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 254331 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
Equip 254331 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
Artikel-Nr.:
     C2822-254331
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     254331
EAN/GTIN:
     4015867175019
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Die equip® LWL Patchkabel wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine Verbindung mit niedriger Rückfluss- und Einfügedämpfung zu gewährleisten. Die LWL Patchkabel-Serie wird mit ihren unterschiedlichen von Längen und Anschlüsse Ihren Bedarf für jeden Einsatz erfüllen.

Key Features
- Kabelspezifikation: I-VH 2 x 1E
- Singlemode
- Stecker: Keramik-Ferrule
- Mantel: Halogenfrei und flammwidrig
- Kabelfarbe: gelb
- Verpackung: polybag mit equip sticker
- Jedes Kabel mit Mess/-Prüfprotokoll
- OS1/OS2= 9/125µ
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
22 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
27 g
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OS2
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Einführungsverlust:
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.