Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255217 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m LC ST Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 255217 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m LC ST Türkis
Equip 255217 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m LC ST Türkis
Artikel-Nr.:
     C2822-255217
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255217
EAN/GTIN:
     4015867178546
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Das equip® LWL-Adapterkabel besteht aus hochwertigen Materialien, um eine Verbindung mit Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung und Endflächengeometrie zu gewährleisten. Die LWL-Patchkabel-Serie wird mit einer umfassenden Auswahl an Längen und Steckverbindern geliefert, um Ihre Anforderungen für die Bereitstellung zu erfüllen.

Stecker: Keramik-Ferrule

Ummantelung: raucharm und halogenfrei

Kabelspezifikation: I-VH 2 x 1G

OM3= 50/125mμ

Kabelmantelfarbe: türkis

Jedes Kabel enthält ein Messprotokoll
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
400 mm
Warentarifnummer (HS):
85447000
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Gewicht:
147 g
Verpackungsbreite:
335 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
159 g
Dämpfung (max.):
2.3 dB/km
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM3
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Stecker-Material:
Keramik
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.