Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255230 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m LC Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
equip LWL Patchkabel LC->LC 30.00m Multimode Duplex OM3 turq Polybeutel Kabel Strom/Netzteil Multimode-Faser 30 m low-smoke zero-halogen Glasfaser Blau
equip LWL Patchkabel LC->LC 30.00m Multimode Duplex OM3 turq Polybeutel Kabel Strom/Netzteil Multimode-Faser 30 m low-smoke zero-halogen Glasfaser Blau
Artikel-Nr.:
     C2822-255230
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255230
EAN/GTIN:
     4015867196441
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
138 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabellänge:
30 m
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Aqua-Farbe
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM3
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Datenübertragungsrate:
10000 Gbit/s
Stecker-Material:
Keramik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.