Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255519 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 255519 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m LC Violett
Equip 255519 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m LC Violett
Artikel-Nr.:
     C2822-255519
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255519
EAN/GTIN:
     4015867178782
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
53 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
8 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
15 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
0.5 m
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Violett
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM4
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Einführungsverlust:
0.5 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.