Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255520 Glasfaserkabel 30 m LC OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 255520 Glasfaserkabel 30 m LC OM4 Pink
Equip 255520 Glasfaserkabel 30 m LC OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     C2822-255520
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255520
EAN/GTIN:
     4015867187685
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Enthält nicht:
Halogen
Kabellänge:
30 m
Lichtleitertyp:
OM4
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Pink
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus, Einzelmodus
Einführungsverlust:
0.5 dB
Rückflussdämpfung:
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.