Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 25556707 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m MTP 4x LC Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 25556707 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m MTP 4x LC Cyan
Equip 25556707 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m MTP 4x LC Cyan
Artikel-Nr.:
     C2822-25556707
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     25556707
EAN/GTIN:
     4015867192559
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
172 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
335 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
MTP
Anschluss 2:
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Cyan
Jackenmaterial:
Raucharm feuerhemmend halogenfrei (LSFRZH)
Lichtleitertyp:
OM4
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Einführungsverlust:
0.5 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.