Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255601 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m LC Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2822-255601
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255601
EAN/GTIN:
     4015867202524
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Kabeldurchmesser:
0.9 mm
Gewicht:
16 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
19 g
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabellänge:
0.5 m
Anschluss 1:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker:
PC
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Stecker-Material:
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.