Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255621 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m LC Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2822-255621
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255621
EAN/GTIN:
     4015867202555
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Kabeldurchmesser:
0.9 mm
Gewicht:
16 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
19 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabellänge:
0.5 m
Anschluss 1:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM2
Schleifart Stecker:
PC
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Stecker-Material:
Keramik
Zertifizierung:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.