Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 326316 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-326316
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326316
EAN/GTIN:
     4015867109038
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
  • Class E nach ISO/IEC 11801 und EN50173
    - Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel
    - Stahlblechgehäuse mit Kabelaufnahme
    - Vollschirmung
    - Schirmkontaktierung und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
1750 g
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Anzahl Anschlüsse:
16
Stecker:
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
44 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
1650 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.